咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
仿形铣刀 7792VX
商品编号
221900
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
直径 D /切刃数量 Z
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
221900 16/2
221900 20/3
221900 25/2
221900 25/3
221900 25/4
221900 32/2
221900 32/3
221900 32/3L
221900 32/4
221900 32/5
221900 40/2
主偏角 κ
内冷式
切刃数 Z
切刃直径 DC
可转位刀片尺寸
总长度 L
悬伸长度 L1
最大切割深度 ap max
柄直径 DS h6
转位刀片螺栓
配套适用的转位刀片
90degrees
2
16mm
06
188mm
25mm
0.9mm
16mm
229915 (T7; 0,8 Nm)
XD..
90degrees
3
20mm
06
204mm
32mm
0.9mm
20mm
229915 (T7; 0,8 Nm)
XD..
90degrees
2
25mm
09
200mm
50mm
1.5mm
25mm
229917(T15;2.1 Nm)
XD..
90degrees
3
25mm
09
200mm
50mm
1.5mm
25mm
229917(T15;2.1 Nm)
XD..
90degrees
4
25mm
06
210mm
40mm
0.9mm
25mm
229916(T7;0.8 Nm)
XD..
90degrees
2
32mm
12
250mm
70mm
2.5mm
32mm
229908(T15;3.1 Nm)
XD..
90degrees
3
32mm
09
250mm
70mm
1.5mm
32mm
229918(T15;2.1 Nm)
XD..
90degrees
3
32mm
12
250mm
70mm
2.5mm
32mm
229908(T15;3.1 Nm)
XD..
90degrees
4
32mm
09
250mm
70mm
1.5mm
32mm
229918(T15;2.1 Nm)
XD..
90degrees
5
32mm
06
250mm
40mm
0.9mm
32mm
229916(T7;0.8 Nm)
XD..
90degrees
2
40mm
16
172mm
102mm
3.5mm
40mm
229920 (TP20; 7,6 Nm)
XD..
销售价 数量
 
4777.69
5183.68
4730.62
5077.77
5795.60
4660.01
5313.12
4818.87
5507.28
6801.73
5036.57

商品详情

商品名称:仿形铣刀 7792VX
商品编号:221900 40/2

描述

可转位刀片独一无二的构造,及其在铣刀刀身上的定位角,都能够大大减小径向力,并且将径向力转变为轴向。特别厚的可转位刀片,带有 4 条切削刃,可以用于最复杂的应用,同时确保极高的经济性。刀具特别适用进行平面铣削以及大深度键槽的加工。另外,由于带有经过研磨加工的倒角,因而也适合开展切槽以及精加工。

技术参数
切削加工策略
HPC
铣削应用
仿形铣刀 斜面 插铣 -
柄类型
圆柱柄
产品类别
可转位刀片铣刀
属性
主偏角 κ
90degrees
内冷式
切刃数 Z
2
切刃直径 DC
40mm
可转位刀片尺寸
16
总长度 L
172mm
悬伸长度 L1
102mm
最大切割深度 ap max
3.5mm
柄直径 DS h6
40mm
转位刀片螺栓
229920 (TP20; 7,6 Nm)
配套适用的转位刀片
XD..
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加