咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
硬质合金镗孔钻配有木盒
商品编号
795260
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
795260 5
直径
钻头数量
15mm 20mm 25mm 30mm 35mm
5
销售价 数量
 
2505.91
  • 商品详情

商品详情

商品名称:硬质合金镗孔钻配有木盒
商品编号:795260 5
应用

用于钻取无缺陷的,精确的盲孔以及通孔。
内容

由编号 795250 组成。
技术说明

双切刃,带有圆柱形柄部。
带有硬质合金部件,使用寿命长。用于在硬木、塑料、涂层板等材料上进行钻孔。
标准

DIN 7483 G
内容
各 1 个钻头: ⌀ 15;20;25;30;35 mm
技术参数
刀具材料
硬质合金
属性
直径
15mm 20mm 25mm 30mm 35mm
钻头数量
5
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加