咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
DUO-LOCK 圆柱形延长杆,钢制,短
商品编号
220372
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
220372 DL12
220372 DL16
220372 DL20
DUO-LOCK 接口
L2
总长度 L
推荐扭矩
柄直径 Ds
直径 D2
DL12
6mm
60mm
30Nm
12mm
11.5mm
DL16
8mm
65mm
60Nm
16mm
15.5mm
DL20
10mm
70mm
80Nm
20mm
19.3mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:DUO-LOCK 圆柱形延长杆,钢制,短
商品编号:220372 DL12
技术说明

带涂层,以实现最佳内缩和膨胀释放。
属性
DUO-LOCK 接口
DL12
L2
6mm
总长度 L
60mm
推荐扭矩
30Nm
柄直径 Ds
12mm
直径 D2
11.5mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加