咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
DUO-LOCK 圆锥形延长杆,钢制,长
商品编号
220378
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
220378 DL10/12
220378 DL10/16
220378 DL10/20
220378 DL12/16
220378 DL12/20
220378 DL16/20
220378 DL16/25
220378 DL20/25
DUO-LOCK 接口
总长度 L
推荐扭矩
柄直径 Ds
直径 D2
DL10
120mm
20Nm
12mm
9.6mm
DL10
160mm
20Nm
16mm
9.6mm
DL10
200mm
20Nm
20mm
9.6mm
DL12
160mm
30Nm
16mm
11.5mm
DL12
200mm
30Nm
20mm
11.5mm
DL16
200mm
60Nm
20mm
15.5mm
DL16
250mm
60Nm
25mm
15.5mm
DL20
250mm
80Nm
25mm
19.3mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:DUO-LOCK 圆锥形延长杆,钢制,长
商品编号:220378 DL10/12
技术说明

带涂层,以实现最佳内缩和膨胀释放。
属性
DUO-LOCK 接口
DL10
总长度 L
120mm
推荐扭矩
20Nm
柄直径 Ds
12mm
直径 D2
9.6mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加