咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
阶梯型滑杆棒
商品编号
621800
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
621800 175
621800 180
621800 245
总长度
直径
175mm
3.5mm 4.5mm 5.5mm 6mm 8mm
180mm
6mm 10mm 12mm
245mm
6mm 8mm 10mm 12mm 14mm
销售价 数量
 
75.26
97.26
178.60

商品详情

商品名称:阶梯型滑杆棒
商品编号:621800 245
标准

类似于 DIN 900 C。
材料

镀铬特种钢。
应用

台阶结构使一个滑杆适合多种规格的套筒扳手。
属性
总长度
245mm
直径
6mm 8mm 10mm 12mm 14mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加