咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
UNC 攻丝刀具套装,配有塑料箱
商品编号
145955
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
145955 UNC1/4-3/4
用于加工 UNC 标准粗牙螺纹
1/4 UNC - 3/4 UNC
销售价 数量
 
15674.18

霍 夫 曼

相关分类

同类其他品牌

商品详情

商品名称:UNC 攻丝刀具套装,配有塑料箱
商品编号:145955 UNC1/4-3/4

应用

适用于 UNC 统一粗牙螺纹 ASME -- B1.1。
技术说明

稳定的塑料盒,配有握柄和 2 个锁扣。每把工具都会被放置在独立且安全的泡沫衬垫中,可以避免运输损伤。除此以外,工具的摆放布局也十分合理,可以随时取用。有关工具的详细描述参见具体的工具。

内容
各 1 套手持丝锥,编号 130700: 规格尺寸 1/4;5/16;3/8;7/16;1/2;5/8;3/4
各 1 个板牙,编号 142520: 规格尺寸 1/4;5/16;3/8;7/16;1/2;5/8;3/4
各 1 把可调节攻丝扳手,编号 148410: 规格尺寸 1.1/2;2;4
各 1 把板牙支架,编号 149310: 规格尺寸 20×7;25×9;30×11;38×14;45×18
1 个螺丝起子,编号 664120: 规格尺寸 5.5
技术参数
螺纹断面角
60degrees
螺纹种类
UNC
属性
用于加工 UNC 标准粗牙螺纹
1/4 UNC - 3/4 UNC
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加