咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
带有玻璃纤维手柄的定型锤
商品编号
755001
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
承诺
  • 包退
锤头直径
  • 40
  • 50
  • 60
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
755001 40
755001 60
刀片材料
制造商名称
带锤头的头部长度
总长度
手柄材料
系列
重量
锤头直径
尼龙,白色,硬
SUPERCRAFT
115mm
365mm
玻璃纤维手柄
SUPERCRAFT®
0.79kg
40mm
尼龙,白色,硬
SUPERCRAFT
145mm
385mm
玻璃纤维手柄
SUPERCRAFT®
1.625kg
60mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 40
  • 50
  • 60
数量:

商品详情

商品名称:带有玻璃纤维手柄的定型锤
商品编号:755001 40

应用

用于矫直或对中机架上的元件,或者用于装配工作中的轻微敲击。
备件

备用尼龙端面参见编号 754910。
技术说明

坚固钢制 T 型架,带可更换顶级质量耐磨尼龙端面。通过锤身内的钢球可确保无反弹
防碎防滑的 3 组分手柄,带玻璃纤维芯。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加