咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
锉刀和锉刀刷套装 适配Holex工具车
商品编号
A91529
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A91529 10
宽度
深度
284mm
398mm
销售价 数量
 
0.00

商品详情

商品名称:锉刀和锉刀刷套装 适配Holex工具车
商品编号:A91529 10

工具组套及刻模。

A91组的HOLEX工具车,工具车的抽屉尺寸568x398mm。

供货范围
小型锉套装,6 件套,编号 518970: 1 件
钢丝刷,编号 575000 规格尺寸 3: 1 件
锉刷,编号 576000 规格尺寸 100×25: 1 件
可调式 PUK 锯,编号 581200: 1 件
PUK 锯片套装,12 件套,金属,编号 581250: 1 件
属性
宽度
284mm
深度
398mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加