咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
六角套筒旋具头,3/4 英寸
商品编号
644805
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
644805 14
644805 17
644805 19
644805 22
六角
长度
驱动侧直径
14mm
78mm
36mm
17mm
78mm
36mm
19mm
78mm
36mm
22mm
78mm
36mm
销售价 数量
 
302.04
319.90
328.82
348.17

商品详情

商品名称:六角套筒旋具头,3/4 英寸
商品编号:644805 22
技术说明

采用高品质钢锻造而成。内四方驱动头,符合 DIN 3120-D 20 标准要求,带有钻孔和解锁按钮。
标准

DIN 7422
材料

铬钒钢,镀铬。
技术参数
方形驱动插口
3/4inch
驱动型式
六角螺丝起子
属性
六角
22mm
长度
78mm
驱动侧直径
36mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加