咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
1/4磁性快换卡头 75mm
商品编号
675013
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
承诺
  • 包退
六角柄部
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
675013 6,3/100
675013 6,3/150
六角输出段
总长度
批头座
柄部与机器相连的端部
D 6.3(1/4 英寸)
100mm
D 6.3
E 6.3(1/4 英寸)
D 6.3(1/4 英寸)
150mm
D 6.3
E 6.3(1/4 英寸)
销售价 数量
 
219.70
245.18
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:1/4磁性快换卡头 75mm
商品编号:675013 6,3

技术说明

两部分结构,即连接杆和刀头是分开的。这就意味着如果被磨损,只需更换刀头就可以了。
连接柄,带有磁铁和卡环,配套用于 C 6.3 和 E 6.3 批头(通过磁铁吸住螺钉)。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加