咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Stahlwille®电子扭矩 / 转角扳手 带插套式棘轮
商品编号
655230
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
655230 10
655230 60
655230 100
655230 200
655230 400
供电
刀具,可以更换
分辨率
包装
反馈
总长度 L
所含电池/蓄电池的产品编号
所含电池数量
扭力测量精度
扭矩扳手上经校准的内径规 [l2]
扭矩范围
扭矩角度测量精度
拧紧方向
接口
数据可记录下来
方形驱动插口
显示
最大扭矩
杆长,含出厂校准内径规 [l3]
杆长,无插套工具 [l1]
标准
校准
检测记录
测量工具
测量技术
用于插套工具的接口
系列
触发信号装置
触发值可调节性
触发值设置
触发原理
读数可进行转换
连接形状
重量
电池驱动
插入工具
0.01Nm
塑料箱
显示 触发的
255mm
081557 LR3
4
±2%
17.5mm
0.7lbfft - 7.5lbfft 1Nm - 10Nm
±1%
右向和左向拧紧
USB 接口
1/4inch
数字
10Nm
205.5mm
188mm
DIN EN ISO 6789
O1 O3 O5
制造商的检验记录
电子
扭矩 旋转角度
9×12mm
MANOSKOP® 714
光学 声学的 触觉
可调整
数字,可调
机械式短行程触发装置
Nm lbfft lbfin
用于插入式扳手头(矩形套口)
432g
电池驱动
插入工具
0.1Nm
显示 触发的
427mm
081557 LR3
4
±2%
17.5mm
4.5lbfft - 45lbfft 6Nm - 60Nm 54lbfin - 540lbfin
±1% ±1degrees
右向和左向拧紧
USB 接口
3/8inch
数字
60Nm
372.5mm
355mm
DIN EN ISO 6789
O1 O3 O5
制造商的检验记录
电子
扭矩 旋转角度
9×12mm
MANOSKOP® 714
光学 声学的 触觉
可调整
数字,可调
机械式短行程触发装置
Nm lbfft lbfin
用于插入式扳手头(矩形套口)
965g
电池驱动
插入工具
0.1Nm
显示 触发的
500mm
081557 LR3
4
±2%
17.5mm
7.4lbfft - 75lbfft 10Nm - 100Nm 90lbfin - 900lbfin
±1% ±1degrees
右向和左向拧紧
USB 接口
1/2inch
数字
100Nm
445.5mm
428mm
DIN EN ISO 6789
O1 O3 O5
制造商的检验记录
电子
扭矩 旋转角度
9×12mm
MANOSKOP® 714
光学 声学的 触觉
可调整
数字,可调
机械式短行程触发装置
Nm lbfft lbfin
用于插入式扳手头(矩形套口)
1232g
电池驱动
插入工具
0.1Nm
显示 触发的
594mm
081557 LR3
4
±2%
25mm
15lbfft - 150lbfft 20Nm - 200Nm 180lbfin - 1800lbfin
±1% ±1degrees
右向和左向拧紧
USB 接口
1/2inch
数字
200Nm
541mm
516mm
DIN EN ISO 6789
O1 O3 O5
制造商的检验记录
电子
扭矩 旋转角度
14×18mm
MANOSKOP® 714
光学 声学的 触觉
可调整
数字,可调
机械式短行程触发装置
Nm lbfft lbfin
用于插入式扳手头(矩形套口)
1663g
电池驱动
插入工具
0.1Nm
显示 触发的
737mm
081557 LR3
4
±2%
25mm
30lbfft - 300lbfft 40Nm - 400Nm 360lbfin - 3600lbfin
±1% ±1degrees
右向和左向拧紧
USB 接口
3/4inch
数字
400Nm
681mm
656mm
DIN EN ISO 6789
O1 O3 O5
制造商的检验记录
电子
扭矩 旋转角度
14×18mm
MANOSKOP® 714R
信号音 光学
可调整
数字,可调
机械式短行程触发装置
Nm lbfft lbfin
用于插入式扳手头(矩形套口)
2275g
销售价 数量
 
20362.59
21056.19
21854.46
22325.58
24615.71

商品详情

商品名称:Stahlwille®电子扭矩 / 转角扳手 带插套式棘轮
商品编号:655230 40

标准

根据 DIN EN ISO 6789 标准检测。
供货范围

配套提供坚固的塑料箱(规格尺寸 400 配套钢板盒)和 4 枚电池(1.5 V Micro / AAA / LR3),USB 数据线和用来传输测量数据的软件 SENSOMASTER 4。
技术说明

高精度电子扭矩/转角扳手,用于可靠地拧紧和检测螺栓连接。OLED 显示屏清晰明了,配有彩色显示,菜单导航极为简单。耐用的扳手拥有紧凑式壳体与坚固的四方管,通过“直接模式”可实现快速通用。最多可编程设置 200 种拧紧情况,其可汇总于流程计划中。4 种测量模式:扭矩和转角。通过带转角监控的扭矩模式或者带扭矩监控的转角模式,可获得过程可靠的结果。最多存储 2500 个测量值。可通过计算机编程;通过输入密码能够防止非授权访问。转角测量方便,无需基准臂。可以规定目标值和公差。Peak(峰值)和 Track(随动)功能模式。带有根据负载数量和时间间隔集成自动校准提醒功能。
计量单位:N•m、lbf·ft、lbf·in。
除了 Peak(峰值)和 Track(随动)功能模式以外,扳手还可以在脱扣
模式下使用。一旦达到所设定的扭矩或者转角,扳手就会像普通的机械式扭矩扳手一样,做出明显的脱扣动作,并且
发出声音提示信号。

  • 可逆棘轮

  • 方便地读取净尺寸:对于净尺寸可变的工具,只需输入新的数值。不需要用公式进行繁琐的换算。

  • QuickRelease:插接工具实现可靠卡接,快速更换。

  • 数据输出:通过 USB 接口可以在电脑上对保存的数据进行读取和分析。

  • 操作简单:通过箭头按钮可以选定所有的功能。简单的菜单结构一目了然。

  • 警告信号:– 声音报警(蜂鸣器) – 视觉报警(通过 3 个 LED 和彩色显示屏)

  • 双组份手柄:耐抗油、脂、燃油和航空液压油。


作为电子扭矩/转角扳手,MANOSKOP®714 结合了两个方面的优点。用户既可获益于精确的电子测量,也能感觉到并听到机械式扭力扳手产生的熟悉“咔擦感/声”。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加