咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
1/2 英寸三爪滤清器扳手
商品编号
642550
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:1/2 英寸三爪滤清器扳手
商品编号:642550
方形驱动插口:1/2
夹紧范围_范围结束:145.0
产品类别:套筒扳手插件
整体高度:85
抓手长度:60

更多参数>>

应用

用于松开载重客车刹车装置上的空气过滤器。
应用
用于松开载重客车刹车装置上的空气过滤器。

技术参数
方形驱动插口
1/2inch
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加