咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
六角弯头螺丝起子,长型 镀铬
商品编号
627170
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
六角
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
627170 1/4
627170 1/8
627170 1/16
627170 1/20
627170 3/8
627170 3/16
627170 3/32
627170 5/16
627170 5/32
627170 5/64
627170 7/32
627170 7/64
627170 9/64
六角
柄长
1/4inch
186×35mm
1/8inch
118×22mm
1/16inch
82×17mm
1/20inch
71×13mm
3/8inch
230×45mm
3/16inch
150×29mm
3/32inch
99×19mm
5/16inch
208×40mm
5/32inch
136×26mm
5/64inch
92×18mm
7/32inch
168×32mm
7/64inch
108×21mm
9/64inch
129×24mm
销售价 数量
 
108.33
67.30
72.33
68.19
186.09
79.64
65.50
139.77
72.33
72.33
91.94
65.50
70.78

商品详情

商品名称:六角弯头螺丝起子,长型 镀铬
商品编号:627170 9/64

技术说明

弯头刀柄;球头能在倾斜最大 30° 的情况下使用。
PB Swiss Tools 特种合金,具有极高硬度和绝佳韧性。表面镀镍并镀铬(规格尺寸 1/20,采用黑化处理)边缘轻微钝圆。

技术参数
驱动型式
六角螺丝起子
属性
六角
9/64inch
柄长
129×24mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加