| 物料号 |
| 642520 9 |
| 642520 10 |
| 642520 11 |
| 642520 12 |
| 642520 13 |
| 642520 14 |
| 642520 15 |
| 642520 16 |
| 642520 17 |
| 642520 18 |
| 642520 19 |
| 642520 20 |
| 642520 21 |
| 642520 22 |
| 642520 23 |
| 642520 24 |
| 642520 27 |
| 642520 28 |
| 642520 30 |
| 642520 32 |
从动侧直径 |
扳手开口度 |
长度 |
14mm
| 9mm
| 77mm
|
15.4mm
| 10mm
| 77mm
|
16.6mm
| 11mm
| 77mm
|
17.9mm
| 12mm
| 77mm
|
19.1mm
| 13mm
| 77mm
|
20.4mm
| 14mm
| 77mm
|
21.6mm
| 15mm
| 77mm
|
22.9mm
| 16mm
| 77mm
|
24.1mm
| 17mm
| 77mm
|
25.4mm
| 18mm
| 77mm
|
26.6mm
| 19mm
| 77mm
|
27.8mm
| 20mm
| 77mm
|
28.5mm
| 21mm
| 77mm
|
29.9mm
| 22mm
| 77mm
|
31.1mm
| 23mm
| 77mm
|
32mm
| 24mm
| 77mm
|
36mm
| 27mm
| 77mm
|
37.5mm
| 28mm
| 77mm
|
39.8mm
| 30mm
| 77mm
|
42mm
| 32mm
| 77mm
|
| 销售价 | 数量 |