咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
木材用圆锯片,交替齿 细
商品编号
584055
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
584055 216
584055 250
584055 300
584055 350
切宽 B
同步孔数量/直径/节圆
孔直径
锯片直径 D
齿数
2.8mm
2/7/42mm
30mm
216mm
60
3.2mm
2/7/42 和 2/9/46 和 2/10/60mm
30mm
250mm
60
3.2mm
2/7/42 和 2/9/46 和 2/10/60mm
30mm
300mm
72
3.5mm
2/7/42 和 2/9/46 和 2/10/60mm
30mm
350mm
84
销售价 数量
 
2133.84
2381.88
3282.76
3607.86

商品详情

商品名称:木材用圆锯片,交替齿 细
商品编号:584055 300
应用

用于圆锯,横锯,复合锯,斜切锯。
KW 型,用于板材,两面都有胶和塑料,以及表面调质处理过的材料,这些材料对切削质量要求高。
提示

更多的圆形锯片见第 17 组。
技术说明

硬质合金齿尖,生产精密,具有高稳定性和噪音阻尼结构。超大规格的硬质金属锯齿,可重复研磨。中间孔直径 ⌀ 30 mm。
属性
切宽 B
3.2mm
同步孔数量/直径/节圆
2/7/42 和 2/9/46 和 2/10/60mm
孔直径
30mm
锯片直径 D
300mm
齿数
72
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加