咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
开口扳手/棘轮套头扳手,英制
商品编号
614825
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
614825 1
614825 1/2
614825 1/4
614825 3/4
614825 3/8
614825 5/8
614825 5/16
614825 7/16
614825 9/16
614825 11/16
套环高度 h2
开口宽度 b
开口高度 h1
扳手开口度
扳手开口度尺寸
扳手长度 L
梅花直径 D
棘轮扭力荷载
14.5mm
50.8mm
10.2mm
1inch
英制
325mm
47.1mm
500Nm
9.3mm
27.1mm
6mm
1/2inch
英制
180mm
25.5mm
115Nm
7mm
17.1mm
4.3mm
1/4inch
英制
136mm
17.3mm
20Nm
11.5mm
40.3mm
8.5mm
3/4inch
英制
250mm
34.5mm
325Nm
7.7mm
22mm
5.2mm
3/8inch
英制
160mm
20.8mm
70Nm
10.6mm
34mm
7.1mm
5/8inch
英制
216mm
30.3mm
250Nm
7mm
17.7mm
4.6mm
5/16inch
英制
136mm
17.3mm
30Nm
8.3mm
24mm
5.3mm
7/16inch
英制
168mm
22.5mm
80Nm
9.4mm
30.9mm
6.6mm
9/16inch
英制
193mm
27.3mm
160Nm
10.9mm
36.6mm
7.9mm
11/16inch
英制
233mm
33.3mm
270Nm
销售价 数量
 
632.32
273.84
237.06
367.61
249.09
317.10
237.06
253.71
289.46
345.60

商品详情

商品名称:开口扳手/棘轮套头扳手,英制
商品编号:614825 11/16
技术说明

落锤锻造。梅花头带有平滑转动的坚固梅花棘轮。
极小工作角度,为 5°。
材料

铬钒钢制成,亚光镀铬。
属性
套环高度 h2
10.9mm
开口宽度 b
36.6mm
开口高度 h1
7.9mm
扳手开口度
11/16inch
扳手开口度尺寸
英制
扳手长度 L
233mm
梅花直径 D
33.3mm
棘轮扭力荷载
270Nm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加