咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
LESSMANN锉刀刷
商品编号
576000
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
刷毛长度 L3×宽度 L1
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
576000 80X20
576000 100X25
576000 115X40
刷毛宽度 L1
刷毛长度 H 1
刷毛长度 L3
总长度 L
20mm
5mm
80mm
210mm
25mm
8mm
100mm
210mm
40mm
8mm
115mm
260mm
销售价 数量
 
85.01
44.74
58.03
  • 商品详情
手机购买
商品二维码

商品详情

商品名称:LESSMANN锉刀刷
商品编号:576000 115X40
应用

用于清洁带槽的表面,例如锉刀或者类似工件的表面。
技术说明

刷头(刮刷)由钢丝制成。
属性
刷毛宽度 L1
40mm
刷毛长度 H 1
8mm
刷毛长度 L3
115mm
总长度 L
260mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加