咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
开口扳手/棘轮套头扳手套装,配有布袋 头部可调节
商品编号
614814
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
614814 5
614814 10
扳手开口度
扳手数量
8mm 10mm 13mm 16mm 17mm
5
8mm 11mm 13mm 14mm 16mm 17mm 18mm 19mm
10
销售价 数量
 
2251.70
4631.91

商品详情

商品名称:开口扳手/棘轮套头扳手套装,配有布袋 头部可调节
商品编号:614814 5
材料

铬钒钢制成,亚光镀铬。
技术说明

落锤锻造。梅花头带有平滑转动的坚固梅花棘轮。
极小工作角度,为 5°。
提示

备用卷袋参见编号 614835 / 614836。
内容
各 1 把扳手,编号 614800 / 4812 / 4816 / 4820,规格尺寸为 8 - 10 - 13 - 16 - 17。
供货范围
各 1 个扳手,编号 614812,规格尺寸 8;10;13;16;17。
属性
扳手开口度
8mm 10mm 13mm 16mm 17mm
扳手数量
5
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加