咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
双头棘轮梅花扳手 15°,弯型
商品编号
614845
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
614845 8X9
614845 10X11
614845 12X13
614845 14X15
614845 16X18
614845 17X19
总长度 L
扳手开口度 1
扳手开口度 2
扳手开口度尺寸
最大套环直径 D1
最大套环直径 D2
最大套环高度 h1
最大套环高度 h2
128mm
8mm
9mm
公制
18.2mm
21.5mm
7.4mm
7.4mm
150mm
10mm
11mm
公制
21.5mm
23.1mm
7.6mm
8.2mm
170mm
12mm
13mm
公制
24.6mm
26.5mm
8.9mm
9mm
190mm
14mm
15mm
公制
28.3mm
32.6mm
9.4mm
9.4mm
230mm
16mm
18mm
公制
34.5mm
35.6mm
9.9mm
11mm
230mm
17mm
19mm
公制
34.5mm
35.6mm
10.7mm
11.2mm
销售价 数量
 
656.21
680.08
766.49
781.26
926.42
977.79

商品详情

商品名称:双头棘轮梅花扳手 15°,弯型
商品编号:614845 10X11
材料

铬钒钢制成,亚光镀铬。
技术说明

模压锻造,两侧带特别顺畅、稳定的套筒棘轮。右旋和左旋可切换。极小的 5° 操作角。
属性
总长度 L
150mm
扳手开口度 1
10mm
扳手开口度 2
11mm
扳手开口度尺寸
公制
最大套环直径 D1
21.5mm
最大套环直径 D2
23.1mm
最大套环高度 h1
7.6mm
最大套环高度 h2
8.2mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加