咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
HOLEX套头/梅开扳手,长款
商品编号
614900
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
承诺
  • 包退
扳手开口度
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
614900 6
614900 7
614900 8
614900 9
614900 10
614900 11
614900 12
614900 13
614900 14
614900 15
614900 16
614900 17
614900 18
614900 19
614900 20
614900 21
614900 22
614900 24
614900 27
614900 30
614900 32
扳手开口度
扳手开口度尺寸
扳手长度 L
最大套环高度 h2 max
最大开口高度 h1
6mm
公制
128mm
6mm
4.5mm
7mm
公制
138mm
7mm
5mm
8mm
公制
148mm
7mm
5mm
9mm
公制
158mm
8mm
5.5mm
10mm
公制
170mm
8mm
5.5mm
11mm
公制
182mm
9mm
6mm
12mm
公制
194mm
9mm
6mm
13mm
公制
206mm
10mm
6.5mm
14mm
公制
218mm
10mm
6.5mm
15mm
公制
230mm
11mm
7mm
16mm
公制
242mm
11mm
8mm
17mm
公制
254mm
12mm
8mm
18mm
公制
266mm
12mm
8.5mm
19mm
公制
278mm
13mm
8.5mm
20mm
公制
290mm
13.1mm
9mm
21mm
公制
302mm
13.5mm
9.2mm
22mm
公制
314mm
14.2mm
9.5mm
24mm
公制
338mm
15.7mm
10.2mm
27mm
公制
386mm
18mm
12mm
30mm
公制
424mm
20mm
13.2mm
32mm
公制
444mm
21mm
14mm
销售价 数量
 
48.76
52.54
58.46
65.27
59.77
65.27
69.62
75.84
81.20
89.15
93.93
96.39
108.25
129.82
142.56
160.06
169.62
203.06
233.31
300.89
326.35

商品详情

商品名称:HOLEX套头/梅开扳手,长款
商品编号:614900 11

技术说明

模压锻造。扳手开口度公差很小。
带有椭圆形手柄。
材料

HOLEX − 铬钒钢制成,镀铬。
标准

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

属性
扳手开口度
11mm
扳手开口度尺寸
公制
扳手长度 L
182mm
最大套环高度 h2 max
9mm
最大开口高度 h1
6mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加