咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
管道刷 钢丝 0.12 mm
商品编号
574480
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
574480 10
574480 13
574480 16
574480 32
刷子直径 D1
刷毛长度 L3
工作长度 L3
柄直径 Ds
10mm
25mm
3.8mm
13mm
25mm
3.8mm
16mm
25mm
3.8mm
32mm
25mm
3.8mm
销售价 数量
 
113.42
95.36
99.22
119.81
  • 商品详情
手机购买
商品二维码

商品详情

商品名称:管道刷 钢丝 0.12 mm
商品编号:574480 16

技术说明

内壁刷,采用镀锌钢丝作为刷毛,并且以简单的方式进行搅合。
细钢丝质量,总长度 90 mm,附加长度 25 mm。
应用

密实的刷毛,直至钢丝末梢,特别适合加工盲孔。

属性
刷子直径 D1
16mm
刷毛长度 L3
25mm
工作长度 L3
柄直径 Ds
3.8mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加