咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
细毛刷 不锈钢丝,卷曲 0.15 mm
商品编号
576805
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
576805 P
576805 W
刷体材料
总长度 L
塑料
225mm
山毛榉木
225mm
销售价 数量
 
150.14
97.90
  • 商品详情
手机购买
商品二维码

商品详情

商品名称:细毛刷 不锈钢丝,卷曲 0.15 mm
商品编号:576805 W
应用

刷毛密度高,产生精细的表面美化。
技术说明

总长度大约 225 mm,4 排刷毛,刷毛面积 110×20 mm,刷毛高度 20 mm。
技术说明
榉木手柄
属性
刷体材料
山毛榉木
总长度 L
225mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加