咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
微型笔刷 不锈钢丝 0.10 mm
商品编号
574942
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
刷子直径 D1
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
574942 5
刷子直径 D1
刷毛长度 H 1
最高转速
5mm
8mm
5000min-1
销售价 数量
 
68.27
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
刷子直径 × 钻孔直径/螺纹:
数量:

商品详情

商品名称:微型笔刷 不锈钢丝 0.10 mm
商品编号:574942
应用

加工高精度工件、小面积表面和难以接近的位置。
技术说明

柄径 3 mm。
技术参数
典型应用
清洁,去毛刺
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加