咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
适用于 3/8 英寸火花塞的套筒扳手
商品编号
637310
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
637310 16
637310 18
从动侧直径
扳手开口度
火花塞锁紧机构
长度
驱动型式
21.7mm
16mm
橡胶压套
60mm
十二角套筒扳手
24.2mm
18mm
橡胶压套
65mm
六角套筒扳手
销售价 数量
 
0.00
0.00
  • 商品详情

商品详情

商品名称:适用于 3/8 英寸火花塞的套筒扳手
商品编号:637310 18
技术说明

采用高品质的钢锻造而成,内壁采用锥口设计,因而可以快速定位螺钉头部。内四方,符合 DIN 3120 标准要求。
特殊的锻造工艺,确保了理想的晶粒取向。紧密配合的扳手开口尺寸,采用 AS-drive 牙型,对螺钉头和螺帽能够起到保护作用。无应变,无形变,采用油淬工艺,因而配合精度特别高。经过抛光的表面。
材料

HPQ® 高性能钢,镀镍后镀铬,因而不会发生剥落。
技术说明
六角套筒扳手套筒。
技术参数
方形驱动插口
3/8inch
属性
从动侧直径
24.2mm
扳手开口度
18mm
火花塞锁紧机构
橡胶压套
长度
65mm
驱动型式
六角套筒扳手
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加