咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
整体硬质合金铣刀 DIN 6535 HA
商品编号
202480
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
202480 3
202480 4
202480 6
202480 8
202480 10
202480 12
202480 14
修正系数 fz
倒角刀尖角
公差,公称直径
刀柄
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
总长度 L
悬伸长度 L1,包括颈位在内
柄直径 Ds
横向进给方向
螺纹升角
进给量 fz,针对短切屑铝合金的修边加工
进给量 fz,针对短切屑铝合金的开槽铣削
颈位直径 D1
齿数 Z
1.25
90degrees
h6
DIN 6535 HA,带 h6
3mm
10mm
1.5mm
10mm
57mm
15mm
6mm
水平、倾斜和垂直
38degrees
0.01mm
0.008mm
2.8mm
4
1.25
90degrees
h6
DIN 6535 HA,带 h6
4mm
13mm
2mm
13mm
57mm
18mm
6mm
水平、倾斜和垂直
38degrees
0.02mm
0.015mm
3.8mm
4
1.25
90degrees
h6
DIN 6535 HA,带 h6
6mm
16mm
3mm
16mm
57mm
21mm
6mm
水平、倾斜和垂直
38degrees
0.03mm
0.025mm
5.8mm
4
1.25
90degrees
h6
DIN 6535 HA,带 h6
8mm
22mm
4mm
22mm
63mm
27mm
8mm
水平、倾斜和垂直
38degrees
0.04mm
0.03mm
7.8mm
4
1.25
90degrees
h6
DIN 6535 HA,带 h6
10mm
25mm
5mm
25mm
72mm
30mm
10mm
水平、倾斜和垂直
38degrees
0.05mm
0.04mm
9.8mm
4
1.25
90degrees
h6
DIN 6535 HA,带 h6
12mm
28mm
6mm
28mm
83mm
33mm
12mm
水平、倾斜和垂直
38degrees
0.07mm
0.05mm
11.8mm
4
1.25
90degrees
h6
DIN 6535 HA,带 h6
14mm
30mm
7mm
30mm
83mm
35mm
14mm
水平、倾斜和垂直
38degrees
0.07mm
0.05mm
13.8mm
4
销售价 数量
 
633.63
633.63
633.63
671.54
1118.61
1623.58
2070.64

商品详情

商品名称:整体硬质合金铣刀 DIN 6535 HA
商品编号:202480 3
技术说明

特别锋利的切刃。
尺寸近似于 DIN 6527 标准的要求。
双重铲背的侧向后角。
技术参数
刀柄公差
h6
涂层
没有涂层
内冷式
型号
W
刀具材料
整体硬质合金
铣削加工的切宽 ae
全槽加工,切深 1×D 0.5×D,针对切边 -
标准
DIN 6527
属性
修正系数 fz
1.25
倒角刀尖角
90degrees
公差,公称直径
h6
刀柄
DIN 6535 HA,带 h6
切刃直径 DC
3mm
切削刃长度 Lc
10mm
切槽时的最大切割深度 ap max
1.5mm
切边时的最大切割深度 ap max
10mm
总长度 L
57mm
悬伸长度 L1,包括颈位在内
15mm
柄直径 Ds
6mm
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
螺纹升角
38degrees
进给量 fz,针对短切屑铝合金的修边加工
0.01mm
进给量 fz,针对短切屑铝合金的开槽铣削
0.008mm
颈位直径 D1
2.8mm
齿数 Z
4
应用
湿,最小
有条件适用
湿,最大
适用
聚醚醚酮
适用
铝金属(短切屑)
适用
空气
有条件适用
聚甲基丙烯酸甲酯丙烯
适用
适用
有条件适用
酚醛树脂 PF 31
适用
蜂窝夹层板
有条件适用
铝金属含硅量 > 10%
适用
铜锌合金
适用
铝合金
适用
高密度聚乙烯
适用
尼龙 66
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加