咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
毛刷 不锈钢丝 0.30 mm
商品编号
574600
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
574600 10X20
574600 10X80
574600 22X22
574600 29X22
刷子直径 D1
刷毛长度 H 1
夹具直径 D2
夹具长度 L2
总长度 L
最高转速
12mm
20mm
10mm
20mm
60mm
20000min-1
12mm
20mm
10mm
80mm
120mm
15000min-1
23mm
25mm
22mm
22mm
68mm
18000min-1
30mm
25mm
29mm
22mm
68mm
18000min-1
销售价 数量
 
63.10
88.26
103.07
163.03
  • 商品详情

商品详情

商品名称:毛刷 不锈钢丝 0.30 mm
商品编号:574600 10X20
应用

用于手持式打磨机,在具有合适夹持的机床以及钻床上进行表面处理,如去锈,除屑,清洁。
技术说明

波浪形特种优质钢丝,压入钢质刷体中,柄直径 ⌀ 6 mm。
属性
刷子直径 D1
12mm
刷毛长度 H 1
20mm
夹具直径 D2
10mm
夹具长度 L2
20mm
总长度 L
60mm
最高转速
20000min-1
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加