咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
杯形打磨刷 不锈钢丝 0.50 mm
商品编号
572200
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
刷子直径 D1×螺纹 M
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
572200 65XM14
572200 80XM14
刷子直径 D1
刷毛长度 H 1
安全支撑环
最高转速
螺纹 M
鬃毛厚度
65mm
20mm
12500min-1
M14
0.5mm
80mm
25 + 15mm
9000min-1
M14
0.5mm
销售价 数量
 
332.43
754.96
  • 商品详情
手机购买
商品二维码

商品详情

商品名称:杯形打磨刷 不锈钢丝 0.50 mm
商品编号:572200 80XM14
技术说明

平滑的钢丝,辫状,牢固压入钢制基体内。清刷效果很好,非常耐磨损。
应用

专门用于安装至角磨机。
采用内螺纹 M14
技术说明
带有位于内部的安全支承环。磨损后可以拆下,从而用于其它钢丝高度。
属性
刷子直径 D1
80mm
刷毛长度 H 1
25 + 15mm
安全支撑环
最高转速
9000min-1
螺纹 M
M14
鬃毛厚度
0.5mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加