咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
弯头螺丝起子,用于 Torx® 带球头
商品编号
624915
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
624915 TX9
624915 TX10
624915 TX15
624915 TX20
624915 TX25
624915 TX27
624915 TX30
624915 TX40
Torx 星形轮廓
柄长
TX9
64×16mm
TX10
73×17mm
TX15
83×17mm
TX20
94×18mm
TX25
96×18mm
TX27
106×20mm
TX30
119×24mm
TX40
132×26mm
销售价 数量
 
52.84
52.84
55.15
56.29
63.39
68.17
68.17
76.72

商品详情

商品名称:弯头螺丝起子,用于 Torx® 带球头
商品编号:624915 TX10

材料

铬钒钢制成,表面镀铬。端部黑化。
技术说明

呈 L 型的刀柄部分,整体经过淬硬处理(兼具韧性和硬度)。柄脚长度大,带有球头,可以倾斜最多 25° 插入。

技术参数
驱动型式
螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓
属性
Torx 星形轮廓
TX10
柄长
73×17mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加