咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
带柄圆形金属丝打磨刷 黄铜丝 0.20 mm
商品编号
574350
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
574350 30X6
574350 40X10
574350 60X15
574350 70X10
574350 70X16
刷体宽度
刷子直径 D1
刷毛长度 H 1
最高转速
柄直径 Ds
鬃毛厚度
6mm
30mm
6mm
20000min-1
6mm
0.2mm
10mm
40mm
9mm
18000min-1
6mm
0.2mm
15mm
60mm
17mm
15000min-1
6mm
0.2mm
10mm
70mm
19mm
15000min-1
6mm
0.2mm
16mm
70mm
19mm
15000min-1
6mm
0.2mm
销售价 数量
 
117.27
122.45
190.01
170.74
203.60
  • 商品详情

商品详情

商品名称:带柄圆形金属丝打磨刷 黄铜丝 0.20 mm
商品编号:574350 70X10
技术说明

特殊品质的波纹钢丝,柄部 ⌀ 6 mm。
应用

在手持式研磨机,旋转主轴的机器和用于打磨的钻床上进行表面处理,如去锈,除屑,清洁。高转速可提高打磨效果。
该刷子适用于非铁金属的强力去毛刺工作。
属性
刷体宽度
10mm
刷子直径 D1
70mm
刷毛长度 H 1
19mm
最高转速
15000min-1
柄直径 Ds
6mm
鬃毛厚度
0.2mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加