咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
1/2″ 套筒扳手套装 - 四方头 35 件套
商品编号
638025
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
638025 SD
扳手开口度尺寸
扳手开口度范围,Surfacedrive
扳手开口度范围,六角扳手
方形驱动插口
部件数量
驱动型式
公制
8-34mm
4-14mm
1/2inch
35
六角套筒扳手 Surfacedrive
销售价 数量
 
6065.61
  • 商品详情

商品详情

商品名称:1/2″ 套筒扳手套装 - 四方头 35 件套
商品编号:638025 SD
供货范围

六角套筒扳手套筒,Surface Drive: 19 件,编号 642325,规格尺寸 8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19; 21;22;24;27;30;32;34
六角螺丝起子头组: 8 件,编号 643229,规格尺寸 4;5;6;7;8;10;12;14
T 形手柄: 1 件,编号 641329,规格尺寸 295
加长件“Wobble-Fix”: 2 件,编号 641129,规格尺寸 125;250
万向接头: 1 件,编号 641629,规格尺寸 1/2
棘轮扳手: 1 件,编号 640025,规格尺寸 1/2
连接杆: 1 件,类似于编号 650000 规格尺寸 5 六角驱动 7/16 英寸 E 11.2 - 四方传动 1/2 英寸
转接头: 2 件,类似于编号 649500
四方头驱动 3/8 英寸 - 四方传动 1/2 英寸
四方头驱动 1/2 英寸 - 四方传动 3/8 英寸
放置于: ABS 塑料盒
材料

铬钒钢,镀铬。
应用

适用于螺纹 M5 − M22 和 1/4 − 7/8 英寸的外六角螺栓/螺母(美制英寸尺寸)和螺纹 M5 − M18 的内六角螺栓。
技术说明

Surface Drive 牙型直接作用在螺母和螺栓表面,敏感的边沿因而可以得到保护。有了 Surface Drive 牙型,即使是中间尺寸(例如英制螺栓)或者磨损的螺栓同样也可拧紧或松开。Wobbel Fix 加长杆可实现一定角度的摆转及锁扣定位。
驱动/连接件,符合 DIN 3122 / 3123 标准要求;
套筒扳手套筒,
符合 DIN 3124 标准要求。
内四方/外四方,符合 DIN 3120 标准要求。
所有工具都被放置在经久耐用、特殊成型的 PUR 泡沫嵌模中,不仅安全可靠,而且方便随时取用。
提示

该套装为 4 件小零件盒(编号 951251 规格尺寸 2×3/1)或 2 件小零件盒(编号 951251 规格尺寸 2×6/1)(不包含在供货范围内)额外预留空间。
技术参数
六角套筒扳手牙型
Surfacedrive
带有 Wobble-Fix 的四方驱动
带有摆转角
宽度
294mm
长度
510mm
高度
61mm
抽屉的填充度,单位:G
8×20
属性
扳手开口度尺寸
公制
扳手开口度范围,Surfacedrive
8-34mm
扳手开口度范围,六角扳手
4-14mm
方形驱动插口
1/2inch
部件数量
35
驱动型式
六角套筒扳手 Surfacedrive
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加