咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
LESSMANN细磨料管刷 (SiC)粒度 120
商品编号
574475
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
574475 6
574475 8
574475 10
574475 13
574475 16
574475 20
574475 25
574475 32
刷子直径 D1
刷毛长度 L3
柄直径 Ds
6mm
65mm
3mm
8mm
65mm
3mm
10mm
65mm
3.7mm
13mm
65mm
3.7mm
16mm
65mm
5.2mm
20mm
65mm
5.7mm
25mm
65mm
5.7mm
32mm
65mm
5.7mm
销售价 数量
 
155.22
149.43
125.59
127.51
132.08
138.48
146.19
159.77
  • 商品详情

商品详情

商品名称:LESSMANN细磨料管刷 (SiC)粒度 120
商品编号:574475 8
应用

研磨用尼龙刷,即可以使用刷毛的尖端,也可以使用刷毛的侧面。通过不断释放新的磨料,从而确保了稳定的研磨效果。用于去毛刺,适合加工(横向)孔,O 型圈环槽,以及清洁抛光 喷嘴和小尺寸的液压孔
技术说明

内壁刷,采用镀锌钢丝作为刷毛,并且以简单的方式进行搅合。
强劲的碳化硅刷毛(SiC)粒度 120 和 320,刷毛头 ⌀ 0.60mm,总长度 125mm。
属性
刷子直径 D1
8mm
刷毛长度 L3
65mm
柄直径 Ds
3mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加