咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
1/4 英寸六角套筒扳手 Surface Drive
商品编号
631225
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
扳手开口度
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
631225 4
631225 4,5
631225 5
631225 5,5
631225 6
631225 7
631225 8
631225 9
631225 10
631225 11
631225 12
631225 13
631225 14
从动侧直径
对应的英制规格(美制尺寸)
扳手开口度
长度
6.8mm
5/32inch
4mm
24.8mm
7.4mm
4.5mm
24.8mm
8.1mm
3/16inch
5mm
24.8mm
8.7mm
13/64inch
5.5mm
24.8mm
9.3mm
15/64inch 7/32inch
6mm
24.8mm
10.8mm
17/64inch
7mm
24.8mm
11.9mm
5/16inch
8mm
24.8mm
13.3mm
9mm
24.8mm
14.5mm
3/8inch
10mm
24.8mm
15.9mm
13/32inch 7/16inch
11mm
24.8mm
16.9mm
15/32inch
12mm
24.8mm
18mm
1/2inch
13mm
24.8mm
19.6mm
17/32inch
14mm
24.8mm
销售价 数量
 
61.80
61.80
61.80
61.80
61.80
61.80
61.80
61.80
61.80
62.82
67.14
68.60
74.69

商品详情

商品名称:1/4 英寸六角套筒扳手 Surface Drive
商品编号:631225 11
材料

铬钒钢,镀铬。
技术说明

采用高品质的钢锻造而成,内壁采用锥口设计,因而可以快速定位螺钉头部。内四方驱动带有钻孔,符合 DIN 3120-D 6.3 标准要求。
紧密配合的扳手开口度,配以 AS-drive 牙型,能够对螺栓头和螺母起到保护作用。薄壁设计,同样适合在狭窄部位作业。
技术参数
方形驱动插口
1/4inch
驱动型式
六角套筒扳手 Surfacedrive
材料
铬钒钢
六角套筒扳手牙型
Surfacedrive
属性
从动侧直径
15.9mm
对应的英制规格(美制尺寸)
13/32inch 7/16inch
扳手开口度
11mm
长度
24.8mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加