咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
45° 倒角铣刀
商品编号
216100
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
216100 8
216100 16
216100 17,5
216100 23,5
216100 25
216100 33,5
切刃数 Z
切刃直径 DC
切槽时的最大切割深度 ap max
总长度 L
悬伸长度 L1
最大倒角直径 Dmax
最小缩回直径 Dmin
柄直径 DS h6
转位刀片螺栓套件
配套适用的转位刀片
1
8mm
4mm
80mm
17mm
20.2mm
20.4mm
16mm
219804(15IP;3.8 Nm)
SD.. 090308
2
16mm
4mm
110mm
20.5mm
28.3mm
28.5mm
16mm
219805(15IP;3.8 Nm)
SD.. 090308
3
17.5mm
4mm
110mm
25mm
29.8mm
30mm
16mm
219805(15IP;3.8 Nm)
SD.. 090308
4
23.5mm
4mm
130mm
30mm
35.8mm
36mm
20mm
219805(15IP;3.8 Nm)
SD.. 090308
2
25mm
4mm
130mm
27mm
37.3mm
37.5mm
25mm
219805(15IP;3.8 Nm)
SD.. 090308
5
33.5mm
4mm
140mm
30mm
45.8mm
46mm
25mm
219805(15IP;3.8 Nm)
SD.. 090308
销售价 数量
 
2520.60
4765.64
6127.27
8801.86
5235.73
9725.80

商品详情

商品名称:45° 倒角铣刀
商品编号:216100 8

提示

使用 GARANT 扭矩螺丝起子 TQ,编号 211750,规格尺寸 3.8,带刀头,编号 674252,规格尺寸 15IP

技术参数
反向倒角角度
45degrees
柄类型
Weldon 刀柄
内冷式
刀具更换
PowerCard
属性
切刃数 Z
1
切刃直径 DC
8mm
切槽时的最大切割深度 ap max
4mm
总长度 L
80mm
悬伸长度 L1
17mm
最大倒角直径 Dmax
20.2mm
最小缩回直径 Dmin
20.4mm
柄直径 DS h6
16mm
转位刀片螺栓套件
219804(15IP;3.8 Nm)
配套适用的转位刀片
SD.. 090308
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加