咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
公制内六角型材拉刀刀片
商品编号
293047
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
293047 4
293047 5
293047 6
293047 8
293047 10
293047 12
293047 14
L
公差
刀具材料
进给量 f,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的不锈钢
预钻孔直径
9mm
+0.07 到 +0.09mm
HSS
0.06mm
4.07mm
11mm
+0.08 到 +0.1mm
HSS
0.06mm
5.09mm
13mm
+0.08 到 +0.1mm
HSS
0.06mm
6.11mm
17mm
+0.08 到 +0.1mm
HSS
0.06mm
8.14mm
21mm
+0.1 到 +0.12mm
HSS
0.06mm
10.18mm
21mm
+0.11 到 +0.13mm
HSS
0.06mm
12.22mm
21mm
+0.12 到 +0.14mm
HSS
0.06mm
14.25mm
销售价 数量
 
2013.90
2013.90
2013.90
2180.35
2180.35
2180.35
2180.35

商品详情

商品名称:公制内六角型材拉刀刀片
商品编号:293047 4

应用

用于在一个工作流程中加工轮廓。
提示

特殊规格尺寸和特殊轮廓敬请详询。
适用于

型材拉刀架/编号 293020 – 293079。
技术说明

带有高性能镀层(碳化钨/碳)。为不锈钢上的成形拉削而优化。

属性
L
9mm
公差
+0.07 到 +0.09mm
刀具材料
HSS
进给量 f,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的不锈钢
0.06mm
预钻孔直径
4.07mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加