咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
魔术搭扣打磨片 (A) 套装,100 件套
商品编号
553960
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
553960 80
553960 120
553960 150
553960 180
553960 220
553960 240
553960 280
553960 320
553960 400
553960 600
砂轮直径
粒度
21mm
80
21mm
120
21mm
150
21mm
180
21mm
220
21mm
240
21mm
280
21mm
320
21mm
400
21mm
600
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:魔术搭扣打磨片 (A) 套装,100 件套
商品编号:553960 120
应用

采用微型打磨系统。最高工作速度参见橡胶魔术搭扣打磨片,编号 553995。
技术说明

砂轮的背面为环扣绒面,配合橡胶魔术搭扣打磨片编号 553995 的情况下具有自粘性。可以实现砂轮的快速更换。
技术参数
磨料缩写
A
属性
砂轮直径
21mm
粒度
120
应用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
塑料,玻纤增强塑料
有条件适用
灰铸铁(球墨铸铁)
有条件适用
适用
铝镁合金
有条件适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
钢材硬度 < 60 HRC
有条件适用
铜锌合金
有条件适用
木材
适用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
通用
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加