商品详情
- 商品名称:抛光刷 研磨尼龙 1.2 mm,SiC 80
- 商品编号:568436
- 刷子直径 D1:100
- 铜锌合金:适用
- 钢材硬度 < 60 HRC:有条件适用
- 钢材硬度 < 55 HRC:适用
- 刷体宽度:70
- 磨料缩写:SiC
- 孔直径:19.0
- 油漆:有条件适用
- INOC:适用
- 钢材抗拉强度 < 1400 N/mm2:适用
- 钛合金:有条件适用
- 木材:适用
更多参数>>
技术说明
尺寸
⌀ 100×70 mm, 安装孔 ⌀ 19 mm,带有双楔槽。
覆盖
碳化硅颗粒的尼龙丝,粒度 80。
特别灵活,具有配合工件轮廓的能力。特别适用于去毛刺,清洁以及粗糙化处理成型表面。
应用
适用于压光机,配套间隔圈套装,编号 568439。
技术说明
尺寸 ⌀ 100×70 mm, 安装孔 ⌀ 19 mm,带有双楔槽。
覆盖碳化硅颗粒的尼龙丝,粒度 80。特别灵活,具有配合工件轮廓的能力。特别适用于去毛刺,清洁以及粗糙化处理成型表面。