咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
磁力固定器套件
商品编号
080261
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:磁力固定器套件
商品编号:080261
产品类别:磁性夹具

更多参数>>

技术说明

配套用于喷枪的磁力托套件,方便固定到机械上。
技术说明
配套用于喷枪的磁力托套件,方便固定到机械上。
保持力:25 kg(在无油漆的干净表面上)

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加