咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
3/8 英寸的专用加长杆
商品编号
612950
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:3/8 英寸的专用加长杆
商品编号:612950
方形驱动插口:3/8
总长度:150
产品类别:加长杆
材料:铬合金钢
表面:镀铬

更多参数>>

技术说明

弯型,带有 3/8 英寸的驱动方头。铬合金钢制成,镀铬;圆整光亮的表面。
提示

配套的驱动工具参见编号 635000 − 636000。
适用于

爪形扳手,编号 612900/612920 (不包括编号 612920 规格 12,14 和 30 − 46)。
提示
配套的驱动工具参见编号 635000 − 636000。

适用于
爪形扳手,编号 612900/612920 (不包括编号 612920 规格 12,14 和 30 − 46)。

技术说明
弯型,带有 3/8 英寸的驱动方头。铬合金钢制成,镀铬;圆整光亮的表面。

技术参数
方形驱动插口
3/8inch
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加