咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
3/8 英寸 六角套筒 Surface Drive
商品编号
637125
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
承诺
  • 包退
扳手开口度
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
637125 7
637125 8
637125 9
637125 10
637125 11
637125 12
637125 13
637125 14
637125 15
637125 16
637125 17
637125 18
637125 19
637125 21
637125 22
637125 24
从动侧直径
扳手开口度
长度
10.9mm
17/64inch 7mm
25.5mm
11.8mm
5/16inch 8mm
25.5mm
13.4mm
9mm
25.5mm
14.6mm
10mm 3/8inch
25.5mm
15.9mm
11mm 13/32inch 7/16inch
25.5mm
17mm
12mm 15/32inch
25.5mm
18.4mm
1/2inch 13mm
25.5mm
19.6mm
14mm 17/32inch
27mm
20.9mm
15mm 19/32inch 9/16inch
27mm
22mm
16mm 5/8inch
27mm
23.4mm
17mm 21/32inch
27mm
24.5mm
11/16inch 18mm
27mm
25.6mm
19mm 3/4inch
29mm
27.9mm
13/16inch 21mm
29mm
29.6mm
22mm
31mm
32mm
15/16inch 24mm
31mm
销售价 数量
 
84.67
84.67
84.67
84.67
84.67
84.67
92.78
102.03
102.03
102.03
102.03
105.66
108.40
131.40
140.69
153.41

商品详情

商品名称:3/8 英寸 六角套筒 Surface Drive
商品编号:637125 11

材料

铬钒钢,镀铬。
技术说明

采用高品质的钢锻造而成,内壁采用锥口设计,因而可以快速定位螺钉头部。内四方,符合 DIN 3120 标准要求。
Surface Drive 扳手开口确保了更紧密的配合以及更大的作用力。压力直接作用在螺母和螺栓表面上,敏感的边缘因此受到保护。使用 Surface Drive 同样可以拧紧或者拧松中间尺寸螺栓,例如英制螺栓(A/F、BSF、BSW)以及磨损的螺栓。

技术参数
驱动型式
六角套筒扳手 Surfacedrive
材料
铬钒钢
六角套筒扳手牙型
Surfacedrive
方形驱动插口
3/8inch
属性
从动侧直径
15.9mm
扳手开口度
11mm 13/32inch 7/16inch
长度
25.5mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加