咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
整体硬质合金球头铣刀 HPC
商品编号
207240
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
直径 f8 DC/D S
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
207240 0,1
207240 0,2
207240 0,3
207240 0,4
207240 0,5
207240 0,5/6
207240 0,6
207240 0,7
207240 0,8
207240 0,9
207240 0,25
207240 1
207240 1,1
207240 1,2
207240 1,4
207240 1,5
207240 1,5/6
207240 1,6
207240 1,8
207240 1/6
207240 2
207240 2,5
207240 2,5/6
207240 2/6
207240 3
207240 3/6
207240 4
207240 4/6
207240 5
207240 5/6
207240 6
207240 7
207240 8
207240 9
207240 10
207240 12
207240 14
207240 16
207240 20
vc 的修正系数
仿形加工时的最大切削深度 ap max
修正系数 fz
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切边时的最大切割深度 ap max
半径 R
总长度 L
柄直径 Ds
螺纹升角
进给量 fz,针对抗拉强度 < 1100 N/mm2 的钢的仿形铣削
进给量 fz,针对抗拉强度 < 1100 N/mm2 的钢的修边加工
齿数 Z
0.003mm
1.25
0.1mm
0.2mm
0.2mm
0.05mm
38mm
3mm
30degrees
0.004mm
0.0035mm
2
0.006mm
1.25
0.2mm
0.4mm
0.4mm
0.1mm
38mm
3mm
30degrees
0.004mm
0.0035mm
2
0.009mm
1.25
0.3mm
1mm
1mm
0.15mm
38mm
3mm
30degrees
0.004mm
0.0035mm
2
0.012mm
1.25
0.4mm
1mm
1mm
0.2mm
38mm
3mm
30degrees
0.004mm
0.0035mm
2
0.015mm
1.25
0.5mm
1.5mm
1.5mm
0.25mm
38mm
3mm
30degrees
0.005mm
0.0044mm
2
0.015mm
1.25
0.5mm
1.5mm
1.5mm
0.25mm
54mm
6mm
30degrees
0.005mm
0.0044mm
2
0.018mm
1.25
0.6mm
1.5mm
1.5mm
0.3mm
38mm
3mm
30degrees
0.005mm
0.0044mm
2
0.021mm
1.25
0.7mm
2mm
2mm
0.35mm
38mm
3mm
30degrees
0.005mm
0.0044mm
2
0.024mm
1.25
0.8mm
2mm
2mm
0.4mm
38mm
3mm
30degrees
0.005mm
0.0044mm
2
0.027mm
1.25
0.9mm
2.5mm
2.5mm
0.45mm
38mm
3mm
30degrees
0.005mm
0.0044mm
2
0.0075mm
1.25
0.25mm
0.5mm
0.5mm
0.125mm
38mm
3mm
30degrees
0.004mm
0.0035mm
2
0.03mm
1.25
1mm
2mm
2mm
0.5mm
50mm
3mm
30degrees
0.007mm
0.006mm
2
0.033mm
1.25
1.1mm
3mm
3mm
0.55mm
50mm
3mm
30degrees
0.007mm
0.006mm
2
0.036mm
1.25
1.2mm
3mm
3mm
0.6mm
50mm
3mm
30degrees
0.007mm
0.006mm
2
0.042mm
1.25
1.4mm
3mm
3mm
0.7mm
50mm
3mm
30degrees
0.007mm
0.006mm
2
0.045mm
1.25
1.5mm
3mm
3mm
0.75mm
50mm
3mm
30degrees
0.007mm
0.006mm
2
0.045mm
1.25
1.5mm
3mm
3mm
0.75mm
54mm
6mm
30degrees
0.007mm
0.006mm
2
0.048mm
1.25
1.6mm
4mm
4mm
0.8mm
50mm
3mm
30degrees
0.007mm
0.006mm
2
0.054mm
1.25
1.8mm
4mm
4mm
0.9mm
50mm
3mm
30degrees
0.007mm
0.006mm
2
1.25
0.03mm
1.25
1mm
2mm
2mm
0.5mm
54mm
6mm
30degrees
0.007mm
0.006mm
2
0.06mm
1.25
2mm
4mm
4mm
1mm
50mm
3mm
30degrees
0.011mm
0.0095mm
2
0.075mm
1.25
2.5mm
5mm
5mm
1.25mm
50mm
3mm
30degrees
0.011mm
0.0095mm
2
0.075mm
1.25
2.5mm
5mm
5mm
1.25mm
54mm
6mm
30degrees
0.011mm
0.0095mm
2
1.25
0.06mm
1.25
2mm
4mm
4mm
1mm
54mm
6mm
30degrees
0.011mm
0.0095mm
2
0.09mm
1.25
3mm
5mm
5mm
1.5mm
50mm
3mm
30degrees
0.011mm
0.0095mm
2
1.25
0.09mm
1.25
3mm
5mm
5mm
1.5mm
54mm
6mm
30degrees
0.011mm
0.0095mm
2
0.12mm
1.25
4mm
8mm
8mm
2mm
54mm
4mm
30degrees
0.037mm
0.032mm
2
1.25
0.12mm
1.25
4mm
8mm
8mm
2mm
54mm
6mm
30degrees
0.037mm
0.032mm
2
0.15mm
1.25
5mm
9mm
9mm
2.5mm
54mm
5mm
30degrees
0.037mm
0.032mm
2
1.25
0.15mm
1.25
5mm
9mm
9mm
2.5mm
54mm
6mm
30degrees
0.037mm
0.032mm
2
0.18mm
1.25
6mm
10mm
10mm
3mm
54mm
6mm
30degrees
0.051mm
0.044mm
2
0.21mm
1.25
7mm
12mm
12mm
3.5mm
59mm
8mm
30degrees
0.051mm
0.044mm
2
0.24mm
1.25
8mm
12mm
12mm
4mm
59mm
8mm
30degrees
0.06mm
0.052mm
2
0.27mm
1.25
9mm
14mm
14mm
4.5mm
66mm
10mm
30degrees
0.06mm
0.052mm
2
0.3mm
1.25
10mm
14mm
14mm
5mm
66mm
10mm
30degrees
0.071mm
0.062mm
2
0.36mm
1.25
12mm
16mm
16mm
6mm
73mm
12mm
30degrees
0.084mm
0.073mm
2
0.42mm
1.25
14mm
18mm
18mm
7mm
75mm
14mm
30degrees
0.084mm
0.073mm
2
0.48mm
1.25
16mm
22mm
22mm
8mm
82mm
16mm
30degrees
0.117mm
0.102mm
2
0.6mm
1.25
20mm
26mm
26mm
10mm
92mm
20mm
30degrees
0.138mm
0.12mm
2
销售价 数量
 
1719.75
1390.48
1392.05
942.94
800.31
1240.88
848.37
800.31
800.31
800.31
1497.94
695.72
813.11
813.11
813.11
695.72
1192.31
814.53
814.53
1230.57
698.08
815.96
979.47
979.47
893.31
1153.21
976.98
1144.89
1032.05
1173.61
1177.46
1769.53
1508.92
2782.50
2637.54
3619.18
5447.86
7396.61
13681.36

商品详情

商品名称:整体硬质合金球头铣刀 HPC
商品编号:207240 9
技术说明

经过精研加工,可以满足极高的精度要求。
公差:圆弧轮廓 = ±0.005 mm。
提示

推荐的后继产品编号为 207242。
技术参数
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
铣削加工的切宽 ae
0.5×D,针对侧铣 0.03×D,针对仿形铣削 -
刀具材料
整体硬质合金
型号
H
刀柄公差
h6
公差,公称直径
f8
刀柄
DIN 6535 HA h6
涂层
TiAlN
切削加工策略
HPC
内冷式
标准
工厂标准
属性
vc 的修正系数
仿形加工时的最大切削深度 ap max
0.27mm
修正系数 fz
1.25
切刃直径 DC
9mm
切削刃长度 Lc
14mm
切边时的最大切割深度 ap max
14mm
半径 R
4.5mm
总长度 L
66mm
柄直径 Ds
10mm
螺纹升角
30degrees
进给量 fz,针对抗拉强度 < 1100 N/mm2 的钢的仿形铣削
0.06mm
进给量 fz,针对抗拉强度 < 1100 N/mm2 的钢的修边加工
0.052mm
齿数 Z
2
应用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
有条件适用
灰铸铁(球墨铸铁)
有条件适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
有条件适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
铜锌合金
有条件适用
空气
适用
湿,最小
有条件适用
湿,最大
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加