咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
45° 高性能倒角铣刀
商品编号
216460
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
216460 2
216460 6
216460 9
216460 12
216460 16
216460 20
切刃数 Z
切刃直径 DC
切槽时的最大切割深度 ap max
总长度 L
悬伸长度 L1
最大倒角直径 Dmax
最小缩回直径 Dmin
柄直径 DS h6
转位刀片螺栓套件
配套适用的转位刀片
1
2mm
2.5mm
80mm
20mm
8.5mm
10mm
219828(6IP;0.6 Nm)
SC.. 05T104
1
6mm
2.5mm
80mm
20mm
12.5mm
12.7mm
10mm
219828(6IP;0.6 Nm)
SC.. 05T104
2
9mm
2.5mm
90mm
24mm
15.7mm
15.9mm
10mm
219828(6IP;0.6 Nm)
SC.. 05T104
4
12mm
2.5mm
100mm
24mm
18.5mm
18.7mm
12mm
219828(6IP;0.6 Nm)
SC.. 05T104
5
16mm
2.5mm
110mm
20mm
22.7mm
22.9mm
12mm
219828(6IP;0.6 Nm)
SC.. 05T1
6
20mm
2.5mm
120mm
20mm
26.7mm
26.9mm
16mm
219828(6IP;0.6 Nm)
SC.. 05T104
销售价 数量
 
2569.24
2569.24
4198.31
6289.36
7326.77
8591.13

商品详情

商品名称:45° 高性能倒角铣刀
商品编号:216460 2
提示

使用 GARANT 扭矩螺丝起子 TQ,编号 211750,规格尺寸 0.6,带刀头,编号 674252,规格尺寸 6IP
应用

实现高效的加工,尤其是小尺寸的倒角加工。用于高速正向和反向加工倒角。
从规格尺寸 6 开始,适用于逆向倒角加工。
技术参数
内冷式
柄类型
圆柱柄
刀具更换
PowerCard
反向倒角角度
45degrees
属性
切刃数 Z
1
切刃直径 DC
2mm
切槽时的最大切割深度 ap max
2.5mm
总长度 L
80mm
悬伸长度 L1
20mm
最大倒角直径 Dmax
8.5mm
最小缩回直径 Dmin
柄直径 DS h6
10mm
转位刀片螺栓套件
219828(6IP;0.6 Nm)
配套适用的转位刀片
SC.. 05T104
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加