咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
塑料固定架,带锁闭板
商品编号
611700
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
611700 9
611700 11
扳手数量
9
11
销售价 数量
 
63.14
68.47

商品详情

商品名称:塑料固定架,带锁闭板
商品编号:611700 9
技术说明

由塑料制成,自动夹紧式。
带有紧固鱼尾板(运输防护)和折叠式提手。紧固鱼尾板可轻松拆卸,夹持固定器同样适用于壁装。用于双头梅开扳手和套头/梅开扳手。
适用于
扳手规格: 6 − 24 mm
属性
扳手数量
9
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加