咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Stahlwille加长杆,3/8 英寸
商品编号
635400
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
635400 40
635400 75
635400 125
635400 160
635400 240
总长度
40mm
75mm
125mm
160mm
240mm
销售价 数量
 
185.85
192.34
202.89
213.95
238.81

商品详情

商品名称:Stahlwille加长杆,3/8 英寸
商品编号:635400 75

适用于

手动操作。
材料

铬合金钢制成,镀铬。
标准

外四方,符合 DIN 3120-A 10 标准,带弹簧球;内四方符合 DIN 3120-C 10 标准,带槽纹。
DIN 3123-B 10

技术参数
方形驱动插口
3/8inch
属性
总长度
75mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加