咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
HOLEX双头开口扳手
扳手开口度单位mm
商品编号
610900
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
扳手开口度
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
610900 4X5
610900 5,5X7
610900 6X7
610900 7X8
610900 8X9
610900 8X10
610900 10X11
610900 10X13
610900 11X13
610900 12X13
610900 12X14
610900 13X14
610900 13X15
610900 13X17
610900 14X15
610900 14X17
610900 16X17
610900 16X18
610900 17X19
610900 18X19
610900 18X21
610900 19X22
610900 19X24
610900 20X22
610900 21X23
610900 21X24
610900 22X24
610900 24X26
610900 24X27
610900 25X28
610900 27X30
610900 27X32
610900 30X32
610900 30X34
610900 32X36
610900 34X36
610900 36X41
610900 41X46
扳手开口度 1
扳手开口度 2
扳手开口度尺寸
扳手长度 L
最大开口宽度 b1
最大开口宽度 b2
最大开口高度 h
4mm
5mm
公制
103mm
13mm
14mm
3mm
5.5mm
7mm
公制
122mm
15mm
17mm
4mm
6mm
7mm
公制
122mm
16mm
18mm
4mm
7mm
8mm
公制
130mm
18mm
20mm
4mm
8mm
9mm
公制
136mm
20mm
22mm
4mm
8mm
10mm
公制
136mm
20mm
23mm
5mm
10mm
11mm
公制
151mm
24mm
27mm
5mm
10mm
13mm
公制
171mm
26mm
31mm
6mm
11mm
13mm
公制
171mm
29mm
31mm
6mm
12mm
13mm
公制
171mm
29mm
31mm
6mm
12mm
14mm
公制
171mm
29mm
32mm
6mm
13mm
14mm
公制
186mm
33mm
35mm
6mm
13mm
15mm
公制
186mm
33mm
35mm
6mm
13mm
17mm
公制
201mm
33mm
39mm
6mm
14mm
15mm
公制
186mm
33mm
35mm
6mm
14mm
17mm
公制
201mm
33mm
39mm
6mm
16mm
17mm
公制
201mm
36mm
39mm
6mm
16mm
18mm
公制
201mm
36mm
40mm
7mm
17mm
19mm
公制
220mm
40mm
43mm
7mm
18mm
19mm
公制
220mm
40mm
43mm
7mm
18mm
21mm
公制
235mm
40mm
47mm
8mm
19mm
22mm
公制
235mm
44mm
49mm
8mm
19mm
24mm
公制
245mm
43mm
53mm
8mm
20mm
22mm
公制
235mm
45mm
49mm
8mm
21mm
23mm
公制
245mm
47mm
51mm
8mm
21mm
24mm
公制
245mm
47mm
53mm
8mm
22mm
24mm
公制
245mm
49mm
53mm
8mm
24mm
26mm
公制
265mm
54mm
58mm
9mm
24mm
27mm
公制
265mm
54mm
60mm
9mm
25mm
28mm
公制
274mm
56mm
62mm
9mm
27mm
30mm
公制
274mm
60mm
66mm
10mm
27mm
32mm
公制
299mm
60mm
70mm
10mm
30mm
32mm
公制
299mm
66mm
70mm
10mm
30mm
34mm
公制
302mm
66mm
75mm
10mm
32mm
36mm
公制
325mm
70mm
80mm
10mm
34mm
36mm
公制
325mm
75mm
80mm
10mm
36mm
41mm
公制
358mm
80mm
88mm
11mm
41mm
46mm
公制
400mm
88mm
95mm
12mm
销售价 数量
 
48.19
45.16
29.81
32.70
31.99
34.30
37.91
44.44
45.44
43.86
49.94
51.95
52.84
61.66
55.15
62.24
64.69
66.86
77.57
78.88
94.79
95.52
110.73
90.02
93.20
104.36
95.52
129.82
117.08
149.66
175.13
170.34
156.88
171.22
263.56
275.42
327.95
574.71

商品详情

商品名称:HOLEX双头开口扳手
商品编号:610900 10X11

技术说明

模压锻造。扳手开口度公差很小。
带有椭圆形手柄。
标准

DIN 3110 / ISO 3318
材料

HOLEX − 铬钒钢,经过磷化处理。

属性
扳手开口度 1
10mm
扳手开口度 2
11mm
扳手开口度尺寸
公制
扳手长度 L
151mm
最大开口宽度 b1
24mm
最大开口宽度 b2
27mm
最大开口高度 h
5mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加