咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
1/4 英寸六角螺丝起子批头 长型
商品编号
631715
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
631715 2,5
631715 3
631715 4
631715 5
631715 6
六角
长度
驱动侧直径
2.5mm
55mm
12mm
3mm
55mm
12mm
4mm
55mm
12mm
5mm
55mm
12mm
6mm
55mm
12mm
销售价 数量
 
97.97
97.97
97.97
97.97
97.97

商品详情

商品名称:1/4 英寸六角螺丝起子批头 长型
商品编号:631715 6
标准

DIN 7422
材料

铬钒钢,镀铬。
技术说明

采用高品质的钢锻造而成,内壁采用锥口设计,因而可以快速定位螺钉头部。内四方驱动带有钻孔,符合 DIN 3120-D 6.3 标准要求。
轴销采用韧性硬度俱佳的材料,硬度高,没有镀层。
技术参数
驱动型式
六角螺丝起子
方形驱动插口
1/4inch
属性
六角
6mm
长度
55mm
驱动侧直径
12mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加