咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
整体硬质合金铣刀 HPC
商品编号
201648
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
201648 0,5
201648 1
201648 1,5
201648 2
201648 2,5
201648 3
201648 4
201648 5
201648 6
修正系数 fz
倒角刀尖角
公差,公称直径
刀柄
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
总长度 L
柄直径 Ds
横向进给方向
螺纹升角
进给量 fz,针对硬度 < 70 HRC 的钢的修边加工
进给量 fz,针对硬度 < 70 HRC 的钢的开槽铣削
齿数 Z
1.25
90degrees
0 / −0.02
DIN 6535 HA,带 h6
0.5mm
1.3mm
0.25mm
1.3mm
40mm
4mm
水平、倾斜和垂直
35degrees
0.004mm
0.003mm
2
1.25
90degrees
0 / −0.02
DIN 6535 HA,带 h6
1mm
2.5mm
0.5mm
2.5mm
40mm
4mm
水平、倾斜和垂直
35degrees
0.004mm
0.003mm
2
1.25
90degrees
0 / −0.02
DIN 6535 HA,带 h6
1.5mm
3.8mm
0.75mm
3.8mm
40mm
4mm
水平、倾斜和垂直
35degrees
0.005mm
0.004mm
2
1.25
90degrees
0 / −0.02
DIN 6535 HA,带 h6
2mm
5mm
1mm
5mm
40mm
4mm
水平、倾斜和垂直
35degrees
0.006mm
0.004mm
2
1.25
90degrees
0 / −0.02
DIN 6535 HA,带 h6
2.5mm
6.3mm
1.25mm
6.3mm
40mm
4mm
水平、倾斜和垂直
35degrees
0.007mm
0.005mm
2
1.25
90degrees
0 / −0.02
DIN 6535 HA,带 h6
3mm
7.5mm
1.5mm
7.5mm
50mm
6mm
水平、倾斜和垂直
35degrees
0.008mm
0.006mm
2
1.25
90degrees
0 / −0.02
DIN 6535 HA,带 h6
4mm
10mm
2mm
10mm
50mm
6mm
水平、倾斜和垂直
35degrees
0.01mm
0.008mm
2
1.25
90degrees
0 / −0.02
DIN 6535 HA,带 h6
5mm
12.5mm
2.5mm
12.5mm
50mm
6mm
水平、倾斜和垂直
35degrees
0.014mm
0.01mm
2
1.25
90degrees
0 / −0.02
DIN 6535 HA,带 h6
6mm
15mm
3mm
15mm
50mm
6mm
水平、倾斜和垂直
35degrees
0.014mm
0.01mm
2
销售价 数量
 
1687.99
1273.33
1273.33
1273.33
1273.43
1564.46
1703.35
1835.79
1903.59

商品详情

商品名称:整体硬质合金铣刀 HPC
商品编号:201648 6
提示

fz针对 ap= 0.05×D。
技术说明

GARANT Diabolo 70:
特殊的整体硬质合金基底材料,特别高的抗拉强度,
同时又具备最佳的耐磨损性,确保了理想的过程可靠性。创新研发的纳米晶体高科技涂层,适合开展最高 70 HRC 的高硬铣削加工。特别适合工具和模具加工领域的连续使用
规格尺寸 0.5 − 5:颈缩角 α = 15°。
应用

采用特殊的高硬加工刃型,特别适合加工硬度 60 HRC 至 70 HRC 的淬硬材料。
技术参数
内冷式
刀柄公差
h6
型号
H
标准
工厂标准
切削加工策略
HPC
螺旋角特征
不相同
刀具材料
整体硬质合金
铣削加工的切宽 ae
全槽加工,切深 1×D 0.05×D,针对切边 -
涂层
TiAlN
属性
修正系数 fz
1.25
倒角刀尖角
90degrees
公差,公称直径
0 / −0.02
刀柄
DIN 6535 HA,带 h6
切刃直径 DC
6mm
切削刃长度 Lc
15mm
切槽时的最大切割深度 ap max
3mm
切边时的最大切割深度 ap max
15mm
总长度 L
50mm
柄直径 Ds
6mm
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
螺纹升角
35degrees
进给量 fz,针对硬度 < 70 HRC 的钢的修边加工
0.014mm
进给量 fz,针对硬度 < 70 HRC 的钢的开槽铣削
0.01mm
齿数 Z
2
应用
钢材硬度 < 65 HRC
适用
钢材硬度 < 67 HRC
适用
空气
适用
适用
钢材硬度 < 60 HRC
有条件适用
钢材硬度 < 70 HRC
适用
湿,最小
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加