咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
双向细齿棘轮扳手,1/4 英寸,带旋柄和顶出器
商品编号
632395
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:双向细齿棘轮扳手,1/4 英寸,带旋柄和顶出器
商品编号:632395
磨损件可更换:否
工作角度_范围结束:6.0
USP2:60 齿,带旋转手柄和顶杆,长 120 mm
带活节头:否
带顶出器:否
USP1:细齿,可切换,
方形驱动插口:1/4
带锤功能:否
表面:镀铬
带 QuickRelease:否
可无级抽出:否
总长度_范围结束:120.0

更多参数>>

适用于

手动操作。
材料

铬钒钢,镀铬。
技术说明

精选材料及特殊锻造处理,可保证最佳的使用功能和较长的使用寿命。
一般情况下为 6° 工作角,使用转柄时为 0° 工作角。带有顶出器和切换拨盘,可在左向和右向驱动之间切换。
一般使用时工作角度设置在 6°,用作螺丝起子时设置在 0°。
标准

坚固的全钢棘轮扳手,更短更细的造型设计。特别适合在狭小空间使用。带有人机工程手柄贴合手指。扳手弯折 15°。
材料
铬钒钢,镀铬。

标准
坚固的全钢棘轮扳手,更短更细的造型设计。特别适合在狭小空间使用。带有人机工程手柄贴合手指。扳手弯折 15°。

适用于
手动操作。

技术说明
一般情况下为 6° 工作角,使用转柄时为 0° 工作角。带有顶出器和切换拨盘,可在左向和右向驱动之间切换。
一般使用时工作角度设置在 6°,用作螺丝起子时设置在 0°。
精选材料及特殊锻造处理,可保证最佳的使用功能和较长的使用寿命。

技术参数
总长度
120mm
齿数
60
方形驱动插口
1/4inch
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加