商品详情
- 商品名称:模拟 3D 测头,配有探头(直径 4mm)
- 商品编号:359550
- 备用测头:359505 4
- 总长度(外壳和测头):134.0
- 测量精度:0.01
- 产品类别:探头
- x、y、z 方向上各自的位移量:7.0
- 测针的自由长度:40.0
- 显示器直径:50.0
- 柄直径:16.0
- IP 保护等级:IP 67
- 分度值:0.01
- 柄长:40.0
- 备用表盖:359510
更多参数>>
供货范围
配套提供探测头,编号 359505 规格尺寸 4。
可选附件
探头,编号 359505 规格尺寸 6。
应用
用于铣床和电火花机的精密测量仪器。用于确定工件零位,测量长度、钻孔中心以及基准边缘。
提示
数显 3D 测头,编号 359500。
配套探头镶件,编号 359505 和备用玻璃,编号 359510。
技术说明
Advertisement
技术说明
线性刻度。
适用于测量。
精确的功能。
紧凑的结构可避免探测时发生撞击。
轻松而精确的同轴度校准。
一个刻度可同时用于径向和轴向探测。
应用
用于铣床和电火花机的精密测量仪器。用于确定工件零位,测量长度、钻孔中心以及基准边缘。
功能
IP67:可短时间浸入水中,防范灰尘侵入(尘密),还有完全接触保护。
提示
数显 3D 测头,编号 359500。
配套探头镶件,编号 359505 和备用玻璃,编号 359510。
可选附件
探头,编号 359505 规格尺寸 6。
供货范围
配套提供探测头,编号 359505 规格尺寸 4。
技术说明
- 线性刻度。
- 适用于测量。
- 精确的功能。
- 紧凑的结构可避免探测时发生撞击。
- 防尘防水等级 = IP 67。
- 轻松而精确的同轴度校准。
- 一个刻度可同时用于径向和轴向探测。