首页
请登录
免费注册
我的订单
我的浏览
我的收藏
客户服务
搜索
咨询热线
400-821-3512
我的购物车
购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
全部商品分类
孔加工刀具
高速钢钻头
硬质合金钻头
螺纹加工刀具
丝锥
螺纹铣刀
铣加工刀具
锯带/锯盘
套式铣刀
车加工刀具
负前角刀具
正前角刀具
夹持技术
刀柄
丝锥夹持
测量工具
高度尺,高度仪
角度测量
磨削和切割工具
锉刀
打磨头
紧固工具
扳手
L型及T型扳手
夹持、剪切和冲击工具
钳类工具
线缆工具
手动安装工具
管道夹持工具
管道疏通工具
电动工具和车间用品
电动工具及配件
气动工具
车间装备
智能工位器具
清洁工具
劳动保护
工作服
防护服
办公用品
办公家具
办公文具
首页
品牌专区
应用领域
霍夫曼头条
服务
内容中心
关于我们
手动安装工具
管道夹持工具
管道疏通工具
管加工工具
打孔工具
去毛刺工具
手动刀具
夹具
拉拔分离工具
去毛刺工具
刮刀
修边刀
刮刀
精密机械师用刮刀 带有木质握柄
对比
收藏 (
)
条形条码:
替换物料:
产品名称:
产品编号:
精密机械师用刮刀 带有木质握柄
商品编号
836320
EAN/GTIN号
自定义料号
制造商货号
商 城 价
登录后,查看您的会员价格
未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
至
服务
霍 夫 曼
发货并提供售后服务。
品牌
RENNSTEIG
自提
选择门店
请选择有货的门店,上门自提
数据表
查看
图纸
查看
数量
库存
中国库存:
最快当日发货 (工作时间)
德国库存:
最快21天后上海发货
订 货:
库存不足时,货期详询
立即购买
加入购物车
到店取货
·不支持退换货服务
搜索
商品信息
库存
含税单价(元)
订购数量
操作
霍 夫 曼
相关分类
刮刀
修边刀
同类其他品牌
HOLEX/好力士
Bahco®
Noga/诺佳
Stahlwille®
TAJIMA/田岛
PB SWISS TOOLS
HEYCO
RENNSTEIG
martor
最近浏览
清空
精密机械师用刮刀 带有木质握柄
¥80.55 元
起
双向细齿棘轮扳手,3/8 英寸,带顶出器和旋柄
¥1079.69 元
起
模拟 3D 测头,配有探头(直径 4mm)
¥4656.56 元
起
双向细齿棘轮扳手,1/2 英寸,带旋柄和顶出器
¥1095.10 元
起
三角形硬质合金刮刀
¥405.58 元
起
商品详情
规格参数
手机购买
加入购物车
价格:
数量:
确定
取消
商品详情
商品名称:精密机械师用刮刀 带有木质握柄
商品编号:836320
产品类别:刮刀
刀头宽度:7.0
刀杆长度:85
刀片材料:铬钒钢
备用刀头盒:否
可更换的刀片:否
手柄材料:木材
总长度:175
更多参数>>
技术说明
细长形三棱空心槽刀片。
铬钒钢制成,木质手柄。
技术说明
细长形三棱空心槽刀片。
铬钒钢制成,木质手柄。
规格参数
产品类别
刮刀
刀头宽度
7.0
刀杆长度
85
刀片材料
铬钒钢
备用刀头盒
否
可更换的刀片
否
手柄材料
木材
总长度
175
*
价格低于:
时,通知我
*
手机号码:
*
邮箱地址:
提示
X
去付款
继续购物
对比栏
1
您还可以继续添加
2
您还可以继续添加
3
您还可以继续添加
4
您还可以继续添加
清空对比栏
隐藏
用户名:暂无
我的订单
我的收藏
我的购物车
0
在线
咨询
企业
热线
咨询热线
400-821-3512
公众号
扫码
申请
售后
TOP
订阅
退订