咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
APMT 100305 TR
商品编号
215920
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
型号
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
215920 INOX
修正系数 fz
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
型号
更换次数/切刃数量
每颗刀齿的进给 fz
角半径
2.5
2.5mm
10mm
不锈钢
2
0.12mm
0.5mm
销售价 数量
 
255.53
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
螺距:
数量:

商品详情

商品名称:APMT 100305 TR
商品编号:215920
技术说明

转位刀片具有很大的正前角,并且切刃呈卷曲状。
提示

应用参考值适用于编号为 215800、215803、215850、215853 和 215870 的铣刀。
针对 ae = 0.3×D / ap max = 4.8 mm。
技术参数
类型
HB7635
平板厚度
3.5mm
属性
应用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
有条件适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
有条件适用
湿,最大
适用
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
适用
铝金属(短切屑)
有条件适用
铝,塑料
有条件适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
有条件适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
有条件适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加